Beli sprayer electric di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fujiwara Sangyo Safety Electric Sprayer
    Mulai

    Rp6.099.900

    Fujiwara Sangyo Safety Electric Sprayer
    atribut:
    • Cord Length (m): 2.5
    • Amount of Injection (ml/minute): 1 head about 380, 2 head about 700
    • Nozzle Length (cm): 70 to 160
    • Spray Amount (ml): 1 head (about 300), 2 heads (about 600)
    • Power Supply (V AC): 100
  2. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    63%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  3. TORA Mesin Semprot Elektrik
    Mulai

    Rp699.900

    TORA Mesin Semprot Elektrik
    Deskripsi:
    Recomendasi Electric PompaPembuangan Udara manual
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Material: Plastic PVC
    • Hose Length (cm): 130
    • Voltage (V): 2
    • Current (Ah): 8
    • Pipe and Handle Length (cm): 55
  4. Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
    • Dimensions (cm): 37x19x52
    • Tank Capacity (L) : 18
  5. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  6. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  7. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  8. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  9. DGW Electric Knapsack Sprayer
    Mulai

    Rp819.900

    DGW Electric Knapsack Sprayer
    Deskripsi:
    ELEKTRIK KNAPSACK SPRAYER 16 LITERDirancang dengan desain yang minimalis, body yang kuat dan kokoh menjadikan sprayer ini cocok digunakan untuk penyemprotan pupuk cair pada daun, insektisida, herbisida, fungisida cair, dan pestisida pengendali vektor.Selain untuk kegiatan pertanian, sprayer ini juga cocok digunakan untuk mencuci jendela, mengelupas kertas dinding, aplikasi desinfektan, dan lain-lain. Penggunaan Sprayer Gendong Elektrik DGW lebih efisien dan dapat menghemat waktu kerja hingga tiga sampai empat kali dari waktu normal.
    atribut:
    • Battery Power (V/AH): 45634
    • Electric Pump Pressure (bar): 5.5
    • Package Dimensions (cm): 36.4x26.5x49
    • Tank Capacity (L) : 16
  10. Maspion Sprayer Electric MSE
    Mulai

    Rp1.699.900

    Maspion Sprayer Electric MSE
    Deskripsi:
    Handsprayer from MASPION was created to make farmers work easier and faster. More harvests and farmers become prosperous. MASPION is committed to participate in developing Indonesian agriculture.
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Color: Green, Red
  11. Deli Sprayer
    Mulai

    Rp71.900

  12. JLD Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  13. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  14. Jason Step Drill HSS (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp109.900

    Jason Step Drill HSS (Mata Bor Pagoda)
    Deskripsi:
    ProfessionalBrass Material
    atribut:
    • Material: Brass
  15. TORA Pressure Hand Sprayer
    Mulai

    Rp209.900

    TORA Pressure Hand Sprayer
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
    • Hose Length (cm): 130
    • Pipe Length (cm): 55
  16. TOLSEN Alat Semprot Tanaman
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  17. Fujiwara chemical Wall Material Finish Spatula Smoothy
    Mulai

    Rp139.900

    Fujiwara chemical Wall Material Finish Spatula Smoothy
    Deskripsi:
    You can finish the plaster wall smoothly.
    atribut:
    • Blade Width (mm): 230
    • Dimensions (WxH) (mm): 175x110
    • Dimensions (WxLxThickness) (mm): W125xH230xD12
  18. Fujiwara Sangyo Screwdriver Set
    Mulai

    Rp1.499.900

    Fujiwara Sangyo Screwdriver Set
    atribut:
    • Number of Bits: 30 pieces
    • Package Size (mm): 155x105x30
  19. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
Daftar Harga sprayer electric Terbaru October 2026
Fujiwara Sangyo Safety Electric SprayerRp6.099.900
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp659.900
TOSITA Power SprayerRp679.900
TORA Mesin Semprot ElektrikRp699.900
Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Rp1.899.900
KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)Rp9.999.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Mesin HL Electric SprayersRp439.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
DGW Electric Knapsack SprayerRp819.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait